Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel aus Holz, ohne Konus, Ø 28 mm x 1,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel aus Holz, ohne Konus, Ø 28 mm x 1,6 m
Besenstiel aus Holz, ohne Konus, Ø 28 mm x 1,6 m
Artikel-Nr.:
     415-schull14207
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     14207
EAN/GTIN:
     9002588142074
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1600x28mm

Produktbeschreibung:

  • aus Holz
  • ohne Konus
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Holzstiel, Kehrschaufel, Metallstiel, Reinigung, Schrubber, Schuller, Stielhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
14208
ab € 5,70*
Ähnlich
Schuller
14209
ab € 3,86*
Ähnlich
Schuller
14205
ab € 1,49*
Ähnlich
Schuller
14200
ab € 3,74*
Ähnlich
Schuller
14201
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.