Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 cream 40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 cream 40 l
Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 cream 40 l
Artikel-Nr.:
     415-rubi88723
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88723
EAN/GTIN:
     8424775401022
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme

Die "FLEXTUB" no.3 Kunststoffwannen sind ideal für alle Arten von Arbeiten, sowohl in der Bauindustrie als auch in anderen Bereichen.

Produktbeschreibung:

  • sehr dicke Wände
  • verstärkte Griffe
  • nur mit einer Hand zu transportieren
  • sind frei von SVHC-Substanzen (Substances of Very High Concern)
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
440 mm
Farbe:
cream
Fassungsvermögen:
40 Liter
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
330 mm
Typ:
Mörtelkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
88773
ab € 5,09*
Ähnlich
Rubi
88776
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.