Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle PFP24 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle PFP24 200 mm
Maurerkelle PFP24 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi77320
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     77320
EAN/GTIN:
     8413797773200
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Die Ziegelkelle ist ohne Zweifel ein unverzichtbares Werkzeug für Baufachleute. Sie dient vor allem zum Mischen von Werkstoffen und zum Auftragen auf eine Kelle oder direkt auf die Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • ergonomischer RUBIFLEX Griff
  • Maurerkelle, die in der Region Madrid verwendet wird
  • solide und unzerbrechliche Fixierung zwischen Griff und Spike
  • Fusionstechnik bei Schmiedetemperatur
  • perfekte Ebenheit des gesamten Blatts
  • Schutz gegen Blechkorrosion
  • Fasern, die während des Walzens in Längsrichtung orientiert sind
  • spezifische Wärmebehandlung von: Blatt für mehr Flexibilität und geringeren Verschleiß
  • harter und robuster Schaft
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • Regelmäßigkeit aller Fabrikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,275 kg
Typ:
Maurerkelle
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, herzkelle 200mm, anheimer maurerkelle, Kellen, Maurer-Kelle, Maurerkellen, Rubi, verteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
35518
ab € 14,08*
Ähnlich
Rubi
37520
ab € 17,95*
Ähnlich
Rubi
75418
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.