Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle PFM26 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle PFM26 200 mm
Maurerkelle PFM26 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi37520
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     37520
EAN/GTIN:
     8413797375206
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Die Ziegelkelle ist ohne Zweifel ein unverzichtbares Werkzeug für Baufachleute. Sie dient vor allem zum Mischen von Werkstoffen und zum Auftragen auf eine Kelle oder direkt auf die Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • lackierter Buchenholz Griff
  • spezieller weißer Nylonklotz zum Klopfen ohne die Fliesenoberfläche zu verschmutzen
  • vernickelte Aderendhülse mit Kerben zur besseren Fixierung am Griff
  • solide und unzerbrechliche Fixierung zwischen Griff und Spike
  • Fusionstechnik bei Schmiedetemperatur
  • perfekte Ebenheit des gesamten Blatts
  • Schutz gegen Blechkorrosion
  • Fasern, die während des Walzens in Längsrichtung orientiert sind
  • spezifische Wärmebehandlung von: Blatt für mehr Flexibilität und geringeren Verschleiß
  • harter und robuster Schaft
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • Regelmäßigkeit aller Fabrikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,370 kg
Typ:
Maurerkelle
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, herzkelle 200mm, anheimer maurerkelle, Kellen, Maurer-Kelle, Maurerkellen, Rubi, verteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 48 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
35518
ab € 14,06*
Ähnlich
Rubi
77320
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.