Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer M-100 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer M-100 3H
Mörtelrührer M-100 3H
Artikel-Nr.:
     415-rubi76946
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76946
EAN/GTIN:
     8413797769463
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelrührer 100mm

Zum Mischen von zementären Materialien ist der Mischquirl M-3H geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Helixkopf mit 3 Flügeln für effizienteres Mischen
  • mit Gewinde-Anschluss M14
  • Mischmenge: 10 - 15 kg (76945) / 15 - 20 kg (76946)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
550 mm
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: mörtel rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
76941
ab € 15,03*
Ähnlich
Rubi
76917
ab € 17,04*
Ähnlich
Rubi
76945
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.