Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer M-140-R 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer M-140-R 3H
Mörtelrührer M-140-R 3H
Artikel-Nr.:
     415-rubi76919
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76919
EAN/GTIN:
     8413797769197
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelrührer 100x600

Der Mischquirl M-R 3H ist zum Mischen von zementären Materialien geeignet.

Produktbeschreibung:

  • auch anderen Marken
  • Helixkopf mit 3 Flügeln für effizienteres Mischen
  • mit Gewinde-Anschluss M14
  • Mischmenge: 15 - 20 kg (76917) / 15 - 25 kg (76918) / 25 - 40 kg (76919) / 30 - 60 kg (76940)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Länge:
600 mm
passend für:
RUBIMIX-9/9 PLUS
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: mörtel rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
76941
ab € 15,03*
Ähnlich
Rubi
76917
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.