Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1500 Laser&Level 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1500 Laser&Level 220 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1500 Laser&Level 220 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1500 Laser&Level 220 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi52942
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52942
EAN/GTIN:
     8413797529425
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Die Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N Laser&Level ist ideal zum Schneiden aller Arten von keramischen Fliesen und vor allem Porzellanfliesen.

Produktbeschreibung:

  • leicht abnehmbare Aluminiumtafeln
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit Regulierhahn
  • Diamant-Trennscheibe Ø 250 mm(nicht im Lieferumfang enthalten)
  • serviert mit doppelten Satz von Platten
  • Schneidkopf mit Gleitlagern mit maximaler Genauigkeit
  • Schutzsystem für die Verwendung von segmentierten Trennscheiben
  • mit Anschlag zur Wiederholung der Schnitte
  • einziehbare Tischbeine mit Schutzfunktion und Transportfähigkeit durch Räder
  • herausnehmbarer Wasserbehälter
  • 2 mW Laserplotter
  • runde Wasserwaage
  • Maschinenauslieferung ohne Kabel
  • Länge Diagonalschnitt: 107,5 x 107,5 cm
  • Gehrungsschnitt: 25 mm

Lieferumfang:

  • Standard-Spritzschutz
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Drehzahl:
3400 U/min
Gewicht:
100 kg
Höhe:
1270 mm
Länge:
2200 mm
Schnittlänge:
1520 mm
Spannung:
220 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DS-N, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.381,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,64*
€ 3.255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,55*
€ 3.142,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.572,84*
€ 3.061,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.505,14*
€ 2.981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,97*
€ 2.854,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,38*
€ 2.836,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,58*
€ 2.834,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,43*
Zubehör
Rubi
51915
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.