Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi52905
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52905
EAN/GTIN:
     8413797529050
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Die Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N Laser&Level mit kombinierter Bauweise aus Aluminium und Stahl für größte Leichtigkeit und Robustheit.

Produktbeschreibung:

  • geprüft und zertifiziert durch TNO
  • Perfekt eben
  • Aluminium-Schiene mit Anschlägen für Längsschnitt
  • senkrecht verstellbarer, beweglicher Schneidkopf für Gehrungsschnitte
  • Schutzsystem zum Einsatz mit segmentierten Scheiben
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit eingebautem Regulierventil
  • Motor 2,2 kW
  • Diamantscheibe Ø 350 mm ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • für den Einsatz auch von Scheiben mit Ø 300 mm geeignet
  • einstellbarer Schneidkopf mit Ablängfunktion zum Kappschneiden
  • auf Wälzlager verschiebbare und schwenkbare Motorbaugruppe für Gehrungsschnitte
  • Motor obenliegend mit Antrieb über Riemen
  • mit Anschlag für Wiederholungsschnitte
  • Arbeitsfläche aus Aluminium, abnehmbar zum Reinigen
  • neues abnehmbares Wassertanksystem
  • 2 mW Laserplotter (Klasse 2)
  • Länge Diagonalschnitt: 83,5 x 83,5 cm
  • max. Dicke bei Gehrungsschnitten: 14 - 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
98 kg
Höhe:
1430 mm
Länge:
1700 mm
Leistung:
2200 Watt
Schnittlänge:
1025 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DX-N, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.533,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,47*
€ 3.457,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.804,79*
€ 3.337,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.732,88*
€ 3.252,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.660,96*
€ 3.166,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.549,30*
€ 3.033,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,41*
€ 3.014,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,01*
Zubehör
Rubi
51915
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.