Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe SPL 250 EXT SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe SPL 250 EXT SUPERPRO
Diamanttrennscheibe SPL 250 EXT SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi40910
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     40910
EAN/GTIN:
     8413797409109
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheiben d 250

Die Diamanttrennscheibe SPL EXT Superpro ist speziell für Materialien im Garten- und Landschaftsbau entwickelt. Ideal zum Schneiden von Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein und gesinterten Tonsteinmaterialien von > 20 mm.

Produktbeschreibung:

  • segmentiert
  • durch die spezielle Legierung des Diamantkranzes lassen sich diese Materialien schnell und mit extra langer Standzeit schneiden
  • gutes Schnittergebnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Drehzahl:
6150 U/min
Durchmesser:
250 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
31966
ab € 49,12*
Ähnlich
Rubi
40913
ab € 67,58*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.