Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle PFM24 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle PFM24 180 mm
Maurerkelle PFM24 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi37318
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     37318
EAN/GTIN:
     8413797373189
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Die Ziegelkellen dient vor allem zum Mischen von Werkstoffen und zum Auftragen auf eine Kelle oder direkt auf die Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • lackierter Buchenholz Griff
  • Maurerkelle, die in Katalonien verwendet wird
  • spezieller weißer Nylonklotz zum Klopfen ohne die Fliesenoberfläche zu verschmutzen
  • vernickelte Aderendhülse mit Kerben zur besseren Fixierung am Griff
  • solide und unzerbrechliche Fixierung zwischen Griff und Spike
  • Fusionstechnik bei Schmiedetemperatur
  • perfekte Ebenheit des gesamten Blatts
  • Schutz gegen Blechkorrosion
  • Fasern, die während des Walzens in Längsrichtung orientiert sind
  • spezifische Wärmebehandlung von: Blatt für mehr Flexibilität und geringeren Verschleiß
  • harter und robuster Schaft
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • Regelmäßigkeit aller Fabrikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,256 kg
Typ:
Maurerkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
35518
ab € 14,13*
Ähnlich
Rubi
37116
ab € 13,73*
Ähnlich
Rubi
37314
ab € 11,26*
Ähnlich
Rubi
75418
ab € 12,44*
Ähnlich
Rubi
77258
ab € 15,74*
Ähnlich
Rubi
77314
ab € 12,77*
Ähnlich
Rubi
77418
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.