Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle PFP25 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle PFP25 180 mm
Maurerkelle PFP25 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi77418
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     77418
EAN/GTIN:
     8413797774184
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Die Ziegelkellen dient vor allem zum Mischen von Werkstoffen und zum Auftragen auf eine Kelle oder direkt auf die Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • ergonomischer RUBIFLEX Griff
  • Maurerkelle, die im Baskenland verwendet wird
  • solide und unzerbrechliche Fixierung zwischen Griff und Spike
  • Fusionstechnik bei Schmiedetemperatur
  • perfekte Ebenheit des gesamten Blatts
  • Schutz gegen Blechkorrosion
  • Fasern, die während des Walzens in Längsrichtung orientiert sind
  • spezifische Wärmebehandlung von: Blatt für mehr Flexibilität und geringeren Verschleiß
  • harter und robuster Schaft
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • Regelmäßigkeit aller Fabrikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,303 kg
Typ:
Maurerkelle
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, maurerkelle 180mm, anheimer maurerkelle, Kellen, Maurer-Kelle, Maurerkellen, Rubi, verteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
35518
ab € 14,08*
Ähnlich
Rubi
37116
ab € 13,63*
Ähnlich
Rubi
37314
ab € 11,30*
Ähnlich
Rubi
77258
ab € 15,84*
Ähnlich
Rubi
77314
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.