Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe TPI 250 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe TPI 250 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe TPI 250 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi31969
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     31969
EAN/GTIN:
     8413797319699
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheiben d 250

Die Diamanttrennscheibe CPA eignet sich für Nassschnitt von Feinsteinzeug und Gehrungsschnitte.

Produktbeschreibung:

  • hohe Stabilität und Schnittgeschwindigkeit
  • Laser geschweißt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Segmentbreite:
2,5 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25912
ab € 16,11*
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,11*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,51*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 41,15*
Ähnlich
Rubi
30964
ab € 46,74*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 209,71*
Ähnlich
Rubi
31966
ab € 49,01*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,94*
Ähnlich
Rubi
31906
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.