Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CPX 300 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CPX 300 PRO
Diamanttrennscheibe CPX 300 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30963
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30963
EAN/GTIN:
     8413797309638
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Die Diamanttrennscheibe CPX eignet sich bestens für feinste Schnitte in Feinsteinzeug. Die CPX wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Produktbeschreibung:

  • Spitzentechnologie
  • hohe Schnittgeschwindigkeit bei geraden Schnitten an Feinsteinzeug und härtesten Materialien
  • nur für gerade Schnitte, nicht für Gehrungsschnitte!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
300 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 31,94*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,58*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,85*
Ähnlich
Rubi
30964
ab € 46,65*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 209,92*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.