Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 20-48 mm, konisch, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 20-48 mm, konisch, M14
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 20-48 mm, konisch, M14
Artikel-Nr.:
     415-rubi06987
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     06987
EAN/GTIN:
     8413797069877

Die Diamant Schleif-Bits sind geeignet für die Bearbeitung von Naturstein und Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • zum Vergrößern oder Ändern des Durchmessers und der Form eines zuvor gebohrten Lochs
  • Kann auch zum Glätten, Polieren oder Reinigen der Innenkanten dieser Löcher verwendet werden
  • für den Trockeneinsatz mit M14-Gewindeschleifern
  • hohe Diamantqualität und -konzentration für eine lange Nutzungsdauer
  • Diamantfixierung durch Vakuumlötverfahren
  • bietet ein gutes Ergebnis dank der Körnung #50-60
  • stabile Leistung mit minimaler Abweichung
  • sind NICHT für die Herstellung von Löchern geeignet
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
konisch
Durchmesser:
20 - 48 mm
Gewicht:
0,26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
06984
ab € 15,93*
Ähnlich
Rubi
06986
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.