Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 10 mm, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 10 mm, zylindrisch
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 10 mm, zylindrisch
Artikel-Nr.:
     415-rubi06984
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     06984
EAN/GTIN:
     8413797069846

Die Diamant Schleif-Bits sind geeignet für die Bearbeitung von Naturstein und Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • zum Vergrößern oder Ändern des Durchmessers und der Form eines zuvor gebohrten Lochs
  • Kann auch zum Glätten, Polieren oder Reinigen der Innenkanten dieser Löcher verwendet werden
  • für den Trockeneinsatz mit M14-Gewindeschleifern
  • hohe Diamantqualität und -konzentration für eine lange Nutzungsdauer
  • Diamantfixierung durch Vakuumlötverfahren
  • bietet ein gutes Ergebnis dank der Körnung #50-60
  • stabile Leistung mit minimaler Abweichung
  • sind NICHT für die Herstellung von Löchern geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
0,10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 32 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
06986
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.