Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 2-35 mm, konisch, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 2-35 mm, konisch, M14
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 2-35 mm, konisch, M14
Artikel-Nr.:
     415-rubi06986
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     06986
EAN/GTIN:
     8413797069860

Die Diamant Schleif-Bits sind geeignet für die Bearbeitung von Naturstein und Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • zum Vergrößern oder Ändern des Durchmessers und der Form eines zuvor gebohrten Lochs
  • Kann auch zum Glätten, Polieren oder Reinigen der Innenkanten dieser Löcher verwendet werden
  • für den Trockeneinsatz mit M14-Gewindeschleifern
  • hohe Diamantqualität und -konzentration für eine lange Nutzungsdauer
  • Diamantfixierung durch Vakuumlötverfahren
  • bietet ein gutes Ergebnis dank der Körnung #50-60
  • stabile Leistung mit minimaler Abweichung
  • sind NICHT für die Herstellung von Löchern geeignet
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
konisch
Durchmesser:
2 - 35 mm
Gewicht:
0,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
06984
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.