Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 20 mm, zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 20 mm, zylindrisch
Diamant Schleif-Bit Superpro Ø 20 mm, zylindrisch
Artikel-Nr.:
     415-rubi06985
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     06985
EAN/GTIN:
     8413797069853

Die Diamant Schleif-Bits sind geeignet für die Bearbeitung von Naturstein und Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • zum Vergrößern oder Ändern des Durchmessers und der Form eines zuvor gebohrten Lochs
  • Kann auch zum Glätten, Polieren oder Reinigen der Innenkanten dieser Löcher verwendet werden
  • für den Trockeneinsatz mit M14-Gewindeschleifern
  • hohe Diamantqualität und -konzentration für eine lange Nutzungsdauer
  • Diamantfixierung durch Vakuumlötverfahren
  • bietet ein gutes Ergebnis dank der Körnung #50-60
  • stabile Leistung mit minimaler Abweichung
  • sind NICHT für die Herstellung von Löchern geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
0,15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 14 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 21 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 28 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 35 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 70 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
06984
ab € 15,93*
Ähnlich
Rubi
06986
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.