Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 35 mm HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 20 mm HEX - Anwendung
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 20 mm HEX - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi05971
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05971
EAN/GTIN:
     8413797059717
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Die Diamant-Trockenbohrkrone sind speziell zum Trockenbohren in extrem harten Fliesen oder Granit geeignet.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähig verschweißte Diamantkörner für längere Lebensdauer
  • ausgestattet mit dem "Easy-Start" System
  • geeignet für Arbeiten ohne Zentrierführung
  • perfekt für den Gebrauch von Akku-Bohrer (1000-2500 U/min) ohne Schlagfunktion
Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
35 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,66*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.