Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 8 mm HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill Ø 8 mm HEX
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill Ø 8 mm HEX
Diamant-Trockenbohrkrone 4Drill D: 8 mm HEX - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi05924
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05924
EAN/GTIN:
     8413797059243
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Die Diamant-Trockenbohrkrone sind speziell zum Trockenbohren in extrem harten Fliesen oder Granit geeignet.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähig verschweißte Diamantkörner für längere Lebensdauer
  • ausgestattet mit dem "Easy-Start" System
  • geeignet für Arbeiten ohne Zentrierführung
  • perfekt für den Gebrauch von Akku-Bohrer (1000-2500 U/min) ohne Schlagfunktion
Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
8 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,66*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,25*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.