Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß gelb 13 mm Bezifferung rechts/links, Selbstklebefolie, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-richSK723PSa_5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK723PSa/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb, polyamidbeschichtet
  • Bezifferung von rechts nach links
  • Oberkante: inches, 1/16", fortlaufende Inch-Bezifferung in schwarzer Farbe
  • Unterkante: mm-Teilung, fortlaufende cm-Bezifferung in schwarzer Farbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
13 mm
Länge:
5 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 5m, haftbandmaß richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK723Pa/3
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.