Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl weiß 10 mm Selbstklebefolie auf Rückseite, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß weißlackiert 10 mm,Bezifferung links/rechts,Selbstklebefolie, 15 m
Skalenbandmaß weißlackiert 10 mm,Bezifferung links/rechts,Selbstklebefolie, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK715WSa_15
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK715WSa/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert
  • mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum Aufkleben

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung von rechts nach links

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
15 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 15m, haftbandmaß richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK725WSa/0,30
ab € 1,66*
Ähnlich
Richter
SK725Wa/0,30
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.