Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl weiß 13 mm mit Selbstklebefolie, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, mit Selbstklebefolie, 10 m
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, mit Selbstklebefolie, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK527WSa_10
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK527WSa/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert
  • mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum Aufkleben

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung aufsteigend von links nach rechts

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung aufsteigend von links nach rechts
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
10 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 10m, haftbandmaß richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK527WSa/0,30
ab € 1,46*
Ähnlich
Richter
SK527Wa/0,30
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.