Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß gelb 13 mm Bezifferung oben/unten, Selbstklebefolie, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Bezifferung oben/unten, Selbstklebefolie, 1 m
Skalenbandmaß gelb 13 mm, Bezifferung oben/unten, Selbstklebefolie, 1 m
Artikel-Nr.:
     415-rich884Sa_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     884Sa/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb, polyamidbeschichtet
  • Bezifferung von oben nach unten
  • mm-Teilung an beiden Kanten in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
13 mm
Länge:
1 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 1m, haftbandmaß richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
884a/1
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.