Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal aus Normalstahl 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal aus Normalstahl 800 mm
Haarlineal aus Normalstahl 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich766_800
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     766/800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 800mm
haarlineal

Produktbeschreibung:

  • bearbeitet nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Material:
Normalstahl
Typ:
Haarlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,72*
€ 480,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
766/75
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.