Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal aus Normalstahl 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal aus Normalstahl 500 mm
Haarlineal aus Normalstahl 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich766_500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     766/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 500 mm
haarlineal

Produktbeschreibung:

  • bearbeitet nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Material:
Normalstahl
Typ:
Haarlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
766/75
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.