Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal aus nichtrostender Stahl 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal aus nichtrostender Stahl 150 mm
Haarlineal aus nichtrostender Stahl 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich766R_150
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     766R/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 150mm
haarlineal

Produktbeschreibung:

  • bearbeitet nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Material:
Stahl rostfrei
Typ:
Haarlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
766/75
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.