Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal verzinkt, mit Facette, mm-Teilung, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineale verzinkt, mit Facette, mm-Teilung, 500 mm
Stahllineale verzinkt, mit Facette, mm-Teilung, 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich762_500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     762/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

Produktbeschreibung:

  • Normalstahl - verzinkt
  • mit mm-Teilung auf der Facette
  • ohne Maßteilung
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
50 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl verzinkt
Stärke:
5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.