Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 3500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 3500 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 3500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich739RM_3500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     739RM/3500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von rechts nach links
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
18 mm
Länge:
350 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
739RM/150
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.