Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 150 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich739RM_150
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     739RM/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von rechts nach links
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
13 mm
Länge:
15 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.