Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbandmaß Kohlenstoffstahl gelb 6,5 mm mm-Teilung, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-rich694Pa_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     694Pa/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzbandmaß
ersatzbandmaß mm

Produktbeschreibung:

  • nach EG-Vorschrift Genauigkeitsklasse II
  • Kohlenstoffstahl gelblackiert, polyamidbeschichtet
  • schwarze Maßteilung
  • einfache cm-Bezifferung in schwarz
  • Meterzahlen in roter Farbe auf gelbem Hintergrund
  • einseitig durchgehende mm-Teilung
  • ca. 15 cm vom Beschlag
  • flache Messingbeschläge
Weitere Informationen:
Breite:
6,5 mm
Länge:
100 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Stärke:
0,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.