Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-lnnenmikrometer, mit Verlängerungen / Endstück, 50 - 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-lnnenmikrometer, mit Verlängerungen / Endstück, 50 - 850 mm
Präzisions-lnnenmikrometer, mit Verlängerungen / Endstück, 50 - 850 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich656H_4
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     656H/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmessschraube 50-850mm
innen messschraube

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 863
  • Spindelgewinde gehärtet und geschliffen
  • Spindel 25 mm verschraubbar
  • Meßenden kugelförmig geläppt
  • Ableseteile mattverchromt
  • Hartmetall Messflächen

Produktdaten:

  • Ableseteil: 25/50/100/200/400
  • Ablesetrommel-Ø: 20 mm
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Gewindesteigung: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
50 - 850 mm
Typ:
Innenmessschraube
Weitere Suchbegriffe: innenmessschraube analog, Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Gradmesser, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,02*
€ 1.950,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,13*
€ 1.876,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.536,68*
€ 1.828,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.496,25*
€ 1.780,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,85*
€ 1.689,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,73*
€ 1.669,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,21*
€ 1.647,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
656H/5
ab € 1.635,26*
Ähnlich
Richter
656H/6
ab € 1.781,90*
Ähnlich
Richter
656H/1
ab € 739,53*
Ähnlich
Richter
656H/2
ab € 845,10*
Ähnlich
Richter
656H/3
ab € 1.083,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.