Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-lnnenmikrometer, mit Klemmring, 150 - 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-lnnenmikrometer, Hartmetall Meßflächen, mit Klemmring, 150 - 175 mm
Präzisions-lnnenmikrometer, Hartmetall Meßflächen, mit Klemmring, 150 - 175 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich654-H_150
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     654-H/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmessschraube analog
innen messschraube

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 863
  • aus Stahl
  • ganz mattverchromt Spindelgewinde gehärtet
  • Nullstellung einstellbar
  • Hartmetall Messflächen
  • mit Klemmring
  • Messenden-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 - 175 mm
Typ:
Innenmessschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
665
ab € 192,33*
Ähnlich
Richter
654-H/100
ab € 256,64*
Ähnlich
Richter
653-H/25
ab € 198,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.