Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollmaß, runde Stahlstäbe mit Isoliergriffen, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollmaß, runde Stahlstäbe mit Isoliergriffen, 175 mm
Kontrollmaß, runde Stahlstäbe mit Isoliergriffen, 175 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich649_175
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     649/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmass 175mm

Produktbeschreibung:

  • für Mikrometer ein notwendiges Zubehör
  • für genaues Einstellen des Gerätes
  • Messflächen gehärtet, gealtert, planparallel geläppt
  • runde Stahlstäbe mit Isoliergriffen

Produktdaten:

  • Messflächendurchmesser: 6,5 mm
  • Kontrollmaß: 175 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
175 mm
Typ:
Bügelmessschraube
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
649/25
ab € 12,91*
Ähnlich
Richter
649/50
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.