| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rich631H-2 Herst.-Nr.: 631H-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Genauigkeit nach DIN 863
- Messflächen hartmetallbestückt
- Spindelgewinde gehärtet und geschliffen
- Messflächen hartmetallbestückt und planparallel geläppt
- Nullstellung und Spindelmutter nachstellbar
- Ableseteile mattverchromt
- Klemmvorrichtung und Gefühlsschraube
- Spindeldurchmesser: 8 mm
- mit auswechselbaren Einsätzen
Lieferumfang: - Messeinsätze: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-125, 125-150 mm
- Kontrollmaße: 25 + 75 + 125 mm
Weitere Informationen: | | Ablesung mm: | 0,01 mm | Messbereich: | 0 - 150 mm | Typ: | Bügelmessschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Gradmesser, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel |
| | |
| |