Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Mikrometer 100 - 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Mikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 100 - 125 mm
Präzisions-Mikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 100 - 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich620C_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     620C/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügel-messschraube analog
bügel - messschraube

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 863
  • Messflächen hartmetallbestückt
  • gehärtete Spindel
  • geschliffen, fein geläppte Messflächen
  • mit Gefühlsschraube und Klemmhebel
  • Ableseteile mattverchromt
  • Bügel lackiert
  • mit Isoliergriffen
  • ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
  • Spindeldurchmesser: 6,50 mm
  • Steigung: 0,50 mm
  • in Holzetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
100 - 125 mm
Typ:
Bügelmessschraube
Weitere Suchbegriffe: bügelmeßschraube 0,01mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Richter
621
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.