Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Mikrometer 0 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Mikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 0 - 25 mm
Präzisions-Mikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 0 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich620C_0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     620C/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube analog 0-15mm
bügel - messschraube

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 863
  • Messflächen hartmetallbestückt
  • gehärtete Spindel
  • geschliffen, fein geläppte Messflächen
  • mit Gefühlsschraube und Klemmhebel
  • Ableseteile mattverchromt
  • Bügel lackiert
  • mit Isoliergriffen
  • ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
  • Spindeldurchmesser: 6,50 mm
  • Steigung: 0,50 mm
  • in Holzetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
0 - 25 mm
Typ:
Bügelmessschraube
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Richter
621
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.