Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab gelb aus Kunststoff, mm-Teilung, Stoßkante aus Metall, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstäbe gelb aus Kunststoff, mm-Teilung, Stoßkante aus Metall, 1 m
Gliedermaßstäbe gelb aus Kunststoff, mm-Teilung, Stoßkante aus Metall, 1 m
Artikel-Nr.:
     415-rich6182G_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     6182G/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • glasfaserverstärkt
  • aus hochwertigem Kunststoff hergestellt
  • mit Stoßkappe aus Metall
  • mm Teilung beidseitig an der Ober - und Unterkante
  • auf der Rückseite zusätzlich mit gleichlaufender cm-Bezifferung in roter Farbe bis 1 m Länge

Produktdaten:

  • Glieder: 10
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Kunststoff
Typ:
Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6181G/1
ab € 5,57*
Ähnlich
Richter
4021/1
ab € 1,58*
Ähnlich
Richter
6183W/2
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.