Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab gelb aus Kunststoff glasfaserverstärkt, mm-Teilung, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstäbe gelb aus Kunststoff glasfaserverstärkt, mm-Teilung, 1 m
Gliedermaßstäbe gelb aus Kunststoff glasfaserverstärkt, mm-Teilung, 1 m
Artikel-Nr.:
     415-rich6181G_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     6181G/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • glasfaserverstärkt
  • aus hochwertigem Kunststoff hergestellt
  • mm Teilung beidseitig an der Ober - und Unterkante

Produktdaten:

  • Glieder: 10
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Material:
Kunststoff
Typ:
Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6182G/2
ab € 8,63*
Ähnlich
Richter
4021/1
ab € 1,58*
Ähnlich
Richter
6183W/2
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.