Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß 6,5 mm Metri-Polysan, Kreuzrahmen, mm-Teilung, 100 m, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialstahlbandmaße 6,5 mm Polyamid ummantelt, Kreuzrahmen, mm-Teilung, 1000 m
Spezialstahlbandmaße 6,5 mm Polyamid ummantelt, Kreuzrahmen, mm-Teilung, 1000 m
Kreuzrahmen
Artikel-Nr.:
     415-rich594PK_100.H
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     594PK/100.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Produktbeschreibung:

  • besonders für die Verwendung in rauhem und unwegsamen Gelände geeignet
  • zum Messen größerer Entfernungen
  • Stahlbandmaß mit transparentem Polyamid ummantelt
  • besonders korrosionsbeständig
  • hohe Abriebfestigkeit
  • gelber Hintergrund
  • schwarze Maßteilung
  • schwarz-rote Bezifferung
  • durchgehende mm-Teilung
  • Rostfreier Kreuzrahmen
  • stabiler Kreuzrahmen aus nichtrostendem Stahl
  • mit langer, umklappbarer Kurbel
  • lackierter Holzgriff

Beschreibung zuMaßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
  • Maßanfang H: der Ring ist im Maß eingeschlossen, am äußeren Ende des Rings ist ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metri-Polysan
Breite:
6,5 mm
Länge:
100 m
Maßanfang:
H
Maßteilung Vorderseite:
mm
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
594PK/30.A
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.