Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß nichtrostend 13 mm, Metallrahmen V,cm-Teilung,30 m, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß nichtrostend 13 mm,Schutzlack,Leichtmetallr.V,cm-Teilung,30 m
Stahlbandmaß nichtrostend 13 mm,Schutzlack,Leichtmetallr.V,cm-Teilung,30 m
cm-Teilung
Artikel-Nr.:
     415-rich472V_30.B
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     472V/30.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
  • nichtrostender Bandstahl mit Oberflächenvergütung
  • schwarze, einseitige Maßteilung
  • schwarz-rote Bezifferung auf hellgrauem Hintergrund
  • mit Schutzlackierung
  • vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Leichtmetallrahmen Typ V
  • V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen
  • ergonomisch geformter, schräger Handgriff für sicheren Halt
  • langer, umklappbarer Kurbelarm aus Metall

Beschreibung zu Maßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht rostend
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
472V/10.A
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.