Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Superlong weiß 13 mm Feldrahmen, mm-Teilung, 200 m, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Superlong weiß 13 mm Feldrahmen, mm-Teilung, 200 m, A
Stahlbandmaß Superlong weiß 13 mm Feldrahmen, mm-Teilung, 200 m, A
Feldrahmen
Artikel-Nr.:
     415-rich414WF_200.A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     414WF/200.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Stahl mit Phosphatschicht und weißem Lack gegen Korrosion geschützt
  • schwarze Maßteilung
  • schwarzrote Bezifferung
  • Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt
  • durchgehende mm-Teilung
  • Rostfreier Feldrahmen
  • stabiler Feldrahmen aus nichtrostendem Stahl
  • mit langer, umklappbarer Kurbel
  • mit "D"-Griff zum Tragen
  • mit Stahlspitze zum Aufstellen des Maßbandes auf dem Boden beim Ab- und Aufwickeln

Beschreibung zu Maßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
200 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
mm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,55*
€ 557,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
542
ab € 31,95*
Ähnlich
Richter
414WF/150.A
ab € 277,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.