Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Metri-Polysan 13 mm Metallrahmen V, cm-Teilung, 10 m, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Metri-Polysan 13 mm Metallrahmen V, cm-Teilung, 10 m, A
Stahlbandmaß Metri-Polysan 13 mm Metallrahmen V, cm-Teilung, 10 m, A
cm-Teilung
Artikel-Nr.:
     415-rich402V_10.A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     402V/10.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
  • Stahlband ummantelt mit Polyamid
  • besonders korrosionsbeständig
  • gelber Hintergrund
  • schwarze, einseitig Maßteilung
  • schwarz-rote Bezifferung
  • mit transparentem Polyamidüberzug
  • Leichtmetallrahmen Typ V
  • V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen
  • ergonomisch geformter, schräger Handgriff für sicheren Halt
  • langer, umklappbarer Kurbelarm aus Metall
  • Das Maßband mit einer Länge von 100 m wird in einem Kreuzrahmen geliefert, Kreuzrahmen aus nichtrostendem Stahl
  • Seitenteile aus nichtrostendem Stahl punktgeschweißt
  • lange, umklappbare Kurbel aus Messing verzinkt
  • handlicher, gerader Holzgriff
  • gute Führung des Maßbandes besonders vorteilhaft bei schmalen und überlangen Bändern

Beschreibung zu Maßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metri-Polysan
Breite:
13 mm
Länge:
10 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.