Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab weiß aus Kunststoff, mm-Teilung, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstäbe weiß aus Kunststoff, mm-Teilung, 2 m
Gliedermaßstäbe weiß aus Kunststoff, mm-Teilung, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-rich4022_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     4022/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • geeicht nach EG III
  • glasfaserverstärkt
  • aus hochwertigem Kunststoff hergestellt
  • mm Teilung beidseitig an der Ober - und Unterkante
  • 10 Glieder
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Kunststoff
Typ:
Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6181G/1
ab € 5,57*
Ähnlich
Richter
6182G/2
ab € 8,61*
Ähnlich
Richter
4021/1
ab € 1,58*
Ähnlich
Richter
6183W/2
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.