Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/II aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 3000 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3460_3000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3460/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/II
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
300 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,58*
€ 856,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,70*
€ 800,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 638,21*
€ 759,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,33*
€ 716,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,10*
€ 685,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3450/500
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.