Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 500 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3450_500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3450/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/II
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.