Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/II aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 2000 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus nichtrostender Stahl, mm-Teilung, 2000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3460_2000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3460/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/II
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
200 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3450/500
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.