Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchmesserbandmaß C-Stahl geätzt 10 mm mit Hakenring, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platalkapsel
Platalkapsel
Artikel-Nr.:
     415-rich345D_10
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     345D/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchmesserbandmaß
Durchmessermaßband
richter durchmesserbandmaß
durchmesserbandmaß stahl

Produktbeschreibung:

  • Maßanfang A mit Hakenring
  • aus C-Stahl geätzt
  • für direktes Ablesen des Durchmessers bei einer Umfangmessung
  • Durchmesser ist in cm und mm oder in inches, 1/10 inch ablesbar
  • beidseitige Maßteilung
  • Maßteilung metrisch
  • Vorderseite: mm-Teilung, jeder cm, dm und m beziffert, Meterzahlen vor jedem dm wiederholt
  • Rückseite: Durchmesserteilung cm und mm ablesbar, jeder cm beziffert

Maßanfang A

  • vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
geätzt
Breite:
10 mm
Länge:
10 m
Maßanfang:
AH
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Umfang- und Durchmesserbandmaß
Weitere Suchbegriffe: durchmessermassband 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
345D/20ft
ab € 27,31*
Ähnlich
Richter
345D/5
ab € 24,04*
Ähnlich
Richter
345Da/20ft
ab € 23,53*
Ähnlich
Richter
345Da/5
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.