Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1000 mm
Arbeitsmaßstäbe nach DIN 866/II aus Kohlenstoffstahl, mm-Teilung, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich3450_1000
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     3450/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • nach DIN 866/II
  • maschinengerissene mm-Teilung
  • Schutzenden an beiden Enden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
100 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Kohlenstoffstahl
Stärke:
6 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
3450/500
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.