Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß weiß 13 mm Duplexteilung, Metallrahmen, 10 m, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß weißlackiert 13 mm, mm-Duplexteilung, Leichtmetallrahmen, 10 m
Stahlbandmaß weißlackiert 13 mm, mm-Duplexteilung, Leichtmetallrahmen, 10 m
mm-Duplexteilung
Artikel-Nr.:
     415-rich318WSR_10.B
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     318WSR/10.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Stahl mit Phosphatschicht und weißem Lack gegen Korrosion geschützt
  • schwarze, einseitig Maßteilung
  • schwarzrote Bezifferung
  • Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt
  • Duplex: durchgehende mm-Teilung an Ober- und Unterkante des Maßbandes
  • jeder Meter mit cm-Bezifferung von 1 - 99 cm
  • Leichtmetallrahmen Typ SR
  • SR-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen
  • ergonomisch geformter, schräger Handgriff für sicheren Halt
  • langer, umklappbarer Kurbelarm aus Metall

Beschreibung zu Maßanfängen:

  • Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
  • Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
  • Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
10 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm Duplex
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
318WSR/10.A
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.