Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmaßband gelb/beige 16 mm 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmaßband gelb/beige 16 mm, 200 m
Ersatzmaßband gelb/beige 16 mm, 200 m
Artikel-Nr.:
     415-rich272ATa_200
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     272ATa/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzbandmaß
ersatzbandmaß mm glasfaser
ersatzbandmaß mm
ersatzbandmaß glasfaser

Produktbeschreibung:

  • Glasfasermaßband zweifarbig (gelb / beige)
  • einseitig durchgehende mm-Teilung in schwarz
  • Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Meterzahlen in roter Farbe
  • mit verschraubbarem Messinghaken zum Anhängen eines Messinggewichtes
  • Bandanfang am Karabinerhaken verstärkt
  • Senklot im Maß eingeschlossen
  • Band wird durch das Gewicht des Lotes nach unten gezogen
  • durch Abtasten kann beim Auftreffen des Lotes auf dem Grund des Brunnens die Tiefe ermittelt werden
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
200 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
272ATa/100
ab € 76,59*
Ähnlich
Richter
272AT/100
ab € 189,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.